EATON - EAO167606 SPCT2-385/4 SCAR.C 385V 1,8KV 20/40KA 4P - 167606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015081640973
Codice prodotto
EAO167606
Cod. produttore
167606
Produttore
EAO
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Tensione nominale AC:
385 V
Tensione nominale DC:
0 V
Tensione permanente AC max.:
385 V
Tensione permanente DC max.:
0 V
Max. tensione PV:
0 V
Livello di protezione:
1.8 kV
Livello di protezione L-N:
0 kV
Livello di protezione N-PE:
0 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
0 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
0 kA
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:
0 A
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
4 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


