pagina iniziale

EATON - EAO167433 M22-DLH-A PULS LUM SPORGENTE - 167433

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Arancione

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015081639335

Codice prodotto

EAO167433

Cod. produttore

167433

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Arancione

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: allungato, ad impulso, capsula per pulsante: arancione, Capsula per pulsante, vuota, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale colore titanio, Collegamentoa SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON