pagina iniziale

EATON - EAO167390 TSQD1CO OROL. ANALOG. 24H +RIS. 3MOD. - 167390

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081639205

Codice prodotto

EAO167390

Cod. produttore

167390

Produttore

EAO

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

200

Frequenza della tensione di alimentazione:

45...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0 min

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Divisione del disco di programma 2:

0 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

65.6 mm

Orologio interruttore modulare installato con circa 200 ore di autonomia, larghezza 52,5 mm, programma di 24h tempo di commutazione più breve 15 min., lancette dell'orologio per la commutazione della visualizzazione dell'ora e 12h/24h, possibile modificadell'ora in senso orario e antiorario, preselezione del circuito, commutazione manuale con 3 posizioni: durata ON / AUTO / OFF in modo permanente, visualizzazione dello stato dell'interruttore, Morsetto ad innesto duoFix per 2 conduttori ciascuno, 1 contatto in scambio 16A/250V~, 230V / 45-50 Hz copertura trasparente sigillabile.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON