pagina iniziale

EATON - EAO166417 N4-4-1600-S15-DC SEZIONATORE 1500V DC,16 - 166417

EATON
copiacopia
EATON - EAO166417 N4-4-1600-S15-DC SEZIONATORE 1500V DC,16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1939 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081629251

Codice prodotto

EAO166417

Cod. produttore

166417

Produttore

EAO

I sezionatori N..DC nella versione speciale fino a un massimo di 1500 V DC possono interrompere 1 o 2 poli. Il modello è conforme alle proprietà di isolamento anche per le reti IT con messa a terra. Accessori come i kit ponticello, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta consentono la singola installazione nei sistemi di distribuzione più diversi. Gli interruttori ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza facilitano la segnalazione e l’automazione. Note: caratteristiche dell'interruttore generale che includono trasmissione positiva conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113 Caratteristiche di isolamento conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON