pagina iniziale

EATON - EAO164283 RAMO-CM1-5M0 - 164283

EATON
copiacopia
EATON - EAO164283 RAMO-CM1-5M0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081608133

Codice prodotto

EAO164283

Cod. produttore

164283

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Cavo motore, senza alogeni, 8 x 1,5 mm2, connettore in plastica, Lunghezza: 5 m, Sezioni di collegamento: 8 x 1,5 mm²

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON