EATON - EAO158048 NZM1-XHB-DA-AS SUPPORTO PER MANIGLIA NA - 158048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Colore - Grigio
Adatto per arresto d'emergenza - no
Con asse - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015081546374
Codice prodotto
EAO158048
Cod. produttore
158048
Produttore
EAO
Con serratura a chiave:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Colore:
Grigio
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Con asse:
sì
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per sezionatore di carico:
sì
Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia rotativa aggiuntiva sull’interruttore con comando “Deliberate Action”. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600 mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400 mm. Targhettaesterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo del fulmine nero e giallo. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON