pagina iniziale

EATON - EAO157859 P-SOL-XUV(230V50/60HZ,240V50/60HZ) RITAR - 157859

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015081844760

Codice prodotto

EAO157859

Cod. produttore

157859

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

Adatto per disgiuntore:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...240 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Gli sganciatori di minima tensione P-SOL-XUV reagiscono con un ritardo di 600 ms. È così possibile bypassare oltre il 93% di tutte le interruzioni di rete di breve durata e dei cali di tensione ed evitare perdite di profitto causate dall'intervento inavvertito ad esempio di un interruttore dei Vigili del Fuoco.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON