EATON - EAO155-000-211 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED D, ISO (A), DX - 155-000-211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - Destra
Su due lati - no
Lunghezza - 256.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8714112074874
Codice prodotto
EAO155-000-211
Cod. produttore
155-000-211
Produttore
EAO
Tipologia:
Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
Destra
Su due lati:
no
Lunghezza:
256.5 mm
Larghezza:
124 mm
Spessore del materiale:
0.25 mm
Ampiezza di riconoscimento:
24 m
Pittogramma per apparecchi di illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 155-000-211 - PITTOGRAMMA ATLANTIC LED D ISO (A) DX


