EATON - EAO152863 M22-PV45P-MPI FUNGO EMERG. D.45MM - 152863

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 45 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4015081496419
Codice prodotto
EAO152863
Cod. produttore
152863
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


