pagina iniziale

EATON - EAO150644 M22-SOL-PVT45PMPI11Q - 150644

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081469567

Codice prodotto

EAO150644

Cod. produttore

150644

Produttore

EAO

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Rosso

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Colore dell'anello frontale:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

interruttore vigili del fuoco, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, N/A = normalmente aperti: 1 NA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON