pagina iniziale

EATON - EAO148598 REUVM REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 400V 1 - 148598

EATON
copiacopia
EATON - EAO148598 REUVM REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 400V 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Frequenza nominale - 50...50 Hz

  • Intervallo di misura indicato - 3N, 400/230 V

  • Max. potenza di interruzione - 1250 VA

  • Ritardo di intervento - 500 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081450466

Codice prodotto

EAO148598

Cod. produttore

148598

Produttore

EAO

Tensione nominale:

400 V

Frequenza nominale:

50...50 Hz

Intervallo di misura indicato:

3N, 400/230 V

Max. potenza di interruzione:

1250 VA

Ritardo di intervento:

500 ms

Max. frequenza di commutazione elettrica:

6 c/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Altezza della parte incassata:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè di sottotensione, quando viene stabilito un collegamento alle tre fasi e al conduttore di neutro, il relè rileva se è tutto corretto e il LED di alimentazione verde si accende, se la tensione nominale (UN) monitorata è inferiore alla tensione di manovra US in una, due o tutte le tre fasi, il relè torna alla posizione di riposo, indicatore visivo: Alimentazione…LED verde, guasti nelle fasi L1, L2, L3 LED rosso lampeggia, conduttore di neutro N mancante…LED di alimentazione verde lampeggia, applicazione monofase: Collegamento L1-L2-L3

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON