EATON - EAO143417 XSWV20085 - 143417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - no
Adatto come parete posteriore - sì
Adatto per armadi di larghezza - 850 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4015081400812
Codice prodotto
EAO143417
Cod. produttore
143417
Produttore
EAO
Adatto come parete laterale:
no
Adatto come parete posteriore:
sì
Adatto per armadi di larghezza:
850 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
2000 mm
Larghezza:
760 mm
Altezza:
15 mm
Dimensione modulare:
25 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero di unità di altezza (UA):
0
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON