EATON - EAO143390 XLST5853 CHIUSURA CIECA XEL 850L 300P - 143390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 185 mm
Altezza - 15 mm
Profondità - 760 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 850 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
61 Kg CO₂-eq
EAN
4015081400546
Codice prodotto
EAO143390
Cod. produttore
143390
Produttore
EAO
Larghezza:
185 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
760 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
850 mm
Adatto per armadi di profondità:
300 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON