pagina iniziale

EATON - EAO143303 XLSPH1854 ZOCCOLO H100 APR. XEL 850L 400 - 143303

EATON
copiacopia
EATON - EAO143303 XLSPH1854 ZOCCOLO H100 APR. XEL 850L 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 230 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 110 mm

  • Profondità - 705 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081399673

Codice prodotto

EAO143303

Cod. produttore

143303

Produttore

EAO

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

230 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

110 mm

Profondità:

705 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza:

850 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo, lamiera d'acciaio da 3 mm, incluso il materiale di montaggio, verniciato a polvere in RAL 7035, altezza 850mm, larghezza 850mm, profondità 400mm

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON