pagina iniziale

EATON - EAO143211 XSFS06-1 COPPIA TRAVERSE PROF 600P - 143211

EATON
copiacopia
EATON - EAO143211 XSFS06-1 COPPIA TRAVERSE PROF 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 466 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Profondità - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015081398751

Codice prodotto

EAO143211

Cod. produttore

143211

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

466 mm

Altezza:

15 mm

Profondità:

33 mm

XSFS sezione di montaggio profonda per supporti per sistema a sbarre, utilizzato per variare la profondità delle sbarre, lamiera di acciaio zincato, kit composto da 2, per 600 mm di profondità

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON