EATON - EAO142474 BPZ-WW STAFFE FIX MURO ARMADI XEB (2PZ) - 142474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Angolare di fissaggio
Larghezza - 34 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4015081392056
Codice prodotto
EAO142474
Cod. produttore
142474
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Angolare di fissaggio
Larghezza:
34 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
45 mm
Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


