pagina iniziale

EATON - EAO142419 PKE-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO 9 - 142419

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con prolungamento d'asse -

  • Con bloccaggio porta -

  • Bloccabile -

  • Con maniglia rossa/gialla -

  • Grado di protezione (NEMA) - 4X, 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081391455

Codice prodotto

EAO142419

Cod. produttore

142419

Produttore

EAO

Con prolungamento d'asse:

Con bloccaggio porta:

Bloccabile:

Con maniglia rossa/gialla:

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Maniglia rotante di accoppiamento porta per l’uso come interruttore generale con funzione di disattivazione di emergenza in conformità alla scheda di distribuzione MCC da 60204 poll. Con PKE incorporato ruotato dall’asta di prolunga a innesto a 90 gradi PKZ0-XAH, può essere tagliato alla lunghezza desiderata per profondità di montaggio di 100 - 200 mm. Carrello con asta di prolunga inclusa di serie. Con posizione interruttore ON/OFF e z+z (attivato), bloccabile in posizione Off con 3 lucchetti con sezione da 4 a 8

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON