pagina iniziale

EATON - EAO138259 PKE-XTU-65 SGANCIATORE 16-65A PER PKE65 - 138259

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...65 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 65 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081350391

Codice prodotto

EAO138259

Cod. produttore

138259

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...65 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

65 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Unità di controllo elettronico per la protezione del motore in conformità alla norma IEC60947-4-1 per dispositivo di base PKE65, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione contro guasti di fase e squilibri, classe di apertura regolabile. Certificazione ATEX

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON