pagina iniziale

EATON - EAO137404 CMUC24/25-04 CONTATTORE 24V AC/DC 25A 4N - 137404

EATON
copiacopia
EATON - EAO137404 CMUC24/25-04 CONTATTORE 24V AC/DC 25A 4N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 20.4...26.4 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081341863

Codice prodotto

EAO137404

Cod. produttore

137404

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

20.4...26.4 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1360 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2552 VA

Profondità di incasso:

69.5 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1360 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare, 24 VAC/DC, 4 NC, 25A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON