pagina iniziale

EATON - EAO137400 CMUC24/25-31 CONT. 24V AC/DC 25A 3NA+1NC - 137400

EATON
copiacopia
EATON - EAO137400 CMUC24/25-31 CONT. 24V AC/DC 25A 3NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 20.4...26.4 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081341825

Codice prodotto

EAO137400

Cod. produttore

137400

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

20.4...26.4 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1360 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2552 VA

Profondità di incasso:

69.5 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1360 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare, 24 VAC/DC, 3 N/C + 1N/A, 25A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON