pagina iniziale

EATON - EAO136283 CSDR4A4CY2205-D CAVO X SENSORE DC 4POLI - 136283

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081330720

Codice prodotto

EAO136283

Cod. produttore

136283

Produttore

EAO

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione nominale:

0 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

0 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

40...70 °C

Corrente nominale In:

0 A

cavo di collegamento, Funzione di base: Accessori, Lunghezza: 5000 mm, Tipo di tensione: DC, 4 poli, Tipo lato di uscita: Connettore maschio, angolato, Tipo lato di ingresso: Giunto, tipo dritto, Utilizzo con: Sensori DC, 4 poli, 2, collegamento a 3 o 4 fili, M12

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON