pagina iniziale

EATON - EAO135215 CRA611 CONTAT.AUS. X CR20 1NA+1NC - 135215

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426639843

Codice prodotto

EAO135215

Cod. produttore

135215

Produttore

EAO

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Montaggio dell'apparecchio:

Contattore / relè

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

0.5

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

0

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

0 A

Funzione:

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Contatto ausiliario per contattore di potenza installazione, dettagli secondo la norma IEC/EN 60947-5-1, corrente nominale di esercizio a AC15 230V 6A, funzione 1NA e 1NC, dimensioni frontali standard 45 mm, larghezza di fissaggio 0,5Mu

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON