pagina iniziale

EATON - EAO135181 CR2020230 CONTATT.20A 2NA 230V AC/DC - 135181

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195.5...253 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8711426742734

Codice prodotto

EAO135181

Cod. produttore

135181

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

195.5...253 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

1950 W

Carico max. della lampada fluorescente:

910 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1160 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

232 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 230 V AC/DC, corrente nominale di esercizio in AC1 20A, funzione: 2NA, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, fronte modulare h 45 mm, larghezza di montaggio 1 moduli, montaggio su guida DIN

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON