EATON - EAO135172 CR2011024A CONTATT.20A 1NA+1NC 24V AC - 135172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 20 A
Tensione di azionamento nominale - 20.4...26.4 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
4015081319831
Codice prodotto
EAO135172
Cod. produttore
135172
Produttore
EAO
Corrente d'esercizio nominale:
20 A
Tensione di azionamento nominale:
20.4...26.4 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
1950 W
Carico max. della lampada fluorescente:
910 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Senza ronzio:
no
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1160 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
232 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON