pagina iniziale

EATON - EAO134954 DS7-34DSX070N0-D SOFTSTARTER DS7, SWDT, - 134954

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 70 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081317691

Codice prodotto

EAO134954

Cod. produttore

134954

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

70 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

15 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

37 kW

Classe di intervento:

Altro

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

0 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Softstarter, Assortimento: Utente SmartWire-DT, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V DC, Tensione di comando: UC= 24V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 37 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 50 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 70 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: sì,Grandezza: FS3, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON