EATON - EAO134928 DS7-342SX009N0-N SOFT 110/230 VAC 9A CON - 134928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 9 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1089 Kg CO₂-eq
EAN
4015081317431
Codice prodotto
EAO134928
Cod. produttore
134928
Produttore
EAO
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
9 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
2.2 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
4 kW
Classe di intervento:
Altro
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
0 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON