pagina iniziale

EATON - EAO134847 DS7-340SX004N0-N SOFT 24 V AC/DC, 4A CON - 134847

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 4 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081316922

Codice prodotto

EAO134847

Cod. produttore

134847

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

4 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

0.75 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

1.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

0 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Soft starter, Descrizione: Con contatti di bypass interni, Funzione: Dispositivi di avviamento graduale per carichi trifase, Tensione di alimentazione di rete (50/60 Hz): ULN = 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us = 24 V AC/DC, Tensione di comando: 24 V CC, 24 V CC, Potenza nominale d'impiego assegnata (collegamento standard, In linea) a 400 V, 50 Hz: P= 1,5 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 2 HP, Corrente nominale di esercizio in AC-53: Ie= 4 A, Tensione nominale di esercizio: Ue = 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento con SmartWire-DT: no, Dimensioni telaio: FS1, Standard: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON