pagina iniziale

EATON - EAO132676 NZM4-4-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGA - 132676

EATON
copiacopia
EATON - EAO132676 NZM4-4-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081296149

Codice prodotto

EAO132676

Cod. produttore

132676

Produttore

EAO

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un lato, superiore o inferiore, per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Calotta tag sbarra di collegamento per i capicorda del cavo di collegamento, sbarra di collegamento, vengono utilizzati morsetti piatti per bandella in rame o morsetti a tunnel. Con piastre del modulo, morsetti piatti per bandella in rame e morsetto a tunnel inclusi in un set. Front, laterale e posteriore, grado di protezione IP4X, sul lato di collegamento quando si utilizza un materiale conduttore isolato in IP1X

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON