pagina iniziale

EATON - EAO132675 NZM3-4-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGA - 132675

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081296132

Codice prodotto

EAO132675

Cod. produttore

132675

Produttore

EAO

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un morsetto situato sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Isolamento/protezione dal contatto diretto in caso di utilizzo di capicorda, sbarre di collegamento o morsetti a tunnel. Incluso nel set con morsetti a tunnel, quando si utilizza materiale conduttore isolato secondo IP1X. Può essere impiegato con NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4, NZM3-4-XKV70(-2)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON