EATON - EAO1319322 4K10600MMK3 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Altezza della sezione - 10 mm
Larghezza della sezione - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
8711426105676
Codice prodotto
EAO1319322
Cod. produttore
1319322
Produttore
EAO
Lunghezza:
600 mm
Altezza della sezione:
10 mm
Larghezza della sezione:
10 mm
Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 10mm quadrato, per maniglie rotative K3


