EATON - EAO1319311 4K8300MMK2 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Altezza della sezione - 8 mm
Larghezza della sezione - 8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
8711426385375
Codice prodotto
EAO1319311
Cod. produttore
1319311
Produttore
EAO
Lunghezza:
300 mm
Altezza della sezione:
8 mm
Larghezza della sezione:
8 mm
Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 8mm quadrati, per maniglie rotative K2


