EATON - EAO1319301 4K8600MMK2 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Altezza della sezione - 8 mm
Larghezza della sezione - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711426185470
Codice prodotto
EAO1319301
Cod. produttore
1319301
Produttore
EAO
Lunghezza:
600 mm
Altezza della sezione:
8 mm
Larghezza della sezione:
8 mm
Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 8mm quadrato, per maniglie rotative K2
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


