EATON - EAO1314372 4K6400MMDCM - 1314372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza della sezione - 6 mm
Larghezza della sezione - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711426194342
Codice prodotto
EAO1314372
Cod. produttore
1314372
Produttore
EAO
Lunghezza:
400 mm
Altezza della sezione:
6 mm
Larghezza della sezione:
6 mm
Accessori per Dumeco tipi DCM 40/63, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato non in combinazione con set di collegamento.


