EATON - EAO1314334 4K6172MMDMM - 1314334
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 172 mm
Altezza della sezione - 6 mm
Larghezza della sezione - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711426554344
Codice prodotto
EAO1314334
Cod. produttore
1314334
Produttore
EAO
Lunghezza:
172 mm
Altezza della sezione:
6 mm
Larghezza della sezione:
6 mm
Accessori per DMM Dumeco 125 altezza dell'interruttore, dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero di comando., 6 mm quadrati


