pagina iniziale

EATON - EAO1314052 DMM40/1-SK SEZ 3P+N,40 A - 1314052

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8711426322110

Codice prodotto

EAO1314052

Cod. produttore

1314052

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

0 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

40 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

22 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

84 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

146 mm

Numero moduli DIN:

4

sezionatore di potenza, Gamma di prodotti: sezionatore di potenza, interruttore principale, interruttore di manutenzione, Riferimento gruppo parti: DMM, Funzione di arresto: opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione, Informazioni sull’apparecchiatura fornita: contatto ausiliario montato dall’utente., 3 poli + SN (diretto), Grado di protezione: IP20, Design: montaggio a vista, Potenza nominale d’impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 22 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 40 A, Tecnica di collegamento: Collegamento verticale, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON