pagina iniziale

EATON - EAO13105A6517 13105A6517 SEN OTT RIFL DIFF CONF C.2M V - 13105A6517

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Triangolazione - Dissolvenza sullo sfondo

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 50 mm

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081324088

Codice prodotto

EAO13105A6517

Cod. produttore

13105A6517

Produttore

EAO

Triangolazione:

Dissolvenza sullo sfondo

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

50 mm

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Corrente d'uscita max.:

250 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

66 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Numero AWG:

22

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

6

Sensore ottico, serie Comet, custodia in poliuretano con diametro 18mm e pareti laterali appiattite per un maggiore comfort di montaggio, IP67, elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti. La serie Comet comprende relè fotoelettrici unidirezionali, barriere a catarifrangenti, pulsanti luminosi con e senza soppressione di sfondo, installazione semplificata grazie a raggi esploranti visibili, commutazione chiaro/scuro a piacere, protezione contro corto circuiti, protezione ottica contro le interferenze causate da sensori installati troppo vicino, fattore di amplificazione regolabile, collegamento opzionale per conduttori in fibra ottica