EATON - EAO13100AQD07 13100AQD07 SEN OTT RIFL DIFF CONF M12 IN - 13100AQD07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Max. distanza di commutazione - 610 mm
Corrente d'uscita max. - 250 mA
Con riflettore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081323746
Codice prodotto
EAO13100AQD07
Cod. produttore
13100AQD07
Produttore
EAO
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Max. distanza di commutazione:
610 mm
Corrente d'uscita max.:
250 mA
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
56 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Numero AWG:
22
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
6
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V