EATON - EAO125MJ25-6 125MJ25-6 125A 415V AC FERRULE FUSE - 125MJ25-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Potere di interruzione - 80 kA
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
10 PZ
EAN
5027590094924
Codice prodotto
EAO125MJ25-6
Cod. produttore
125MJ25-6
Produttore
EAO
Corrente nominale:
125 A
Potere di interruzione:
80 kA
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
fusibile, Cartuccia fusibile per servizi pubblici, Bassa tensione, 125 A, AC 415 V, BS88/J, 39 x 46 mm, gL/gG, BS, cilindrico, colonne di alimentazione, BS88, potere di apertura 80 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


