pagina iniziale

EATON - EAO12267881103 ELLK 92058/58 CG-S 2/6-2 - 12267881103

EATON
copiacopia
EATON - EAO12267881103 ELLK 92058/58 CG-S 2/6-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250217425288

Codice prodotto

EAO12267881103

Cod. produttore

12267881103

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G13

Numero di teste lampada:

2

eLLK 92058/58 CG-S 2/6-2 - Apparecchio di illuminazione lineare antideflagrante a controllo completo. Passaggio a funzionamento con lampada singola in caso di funzionamento CC (funzionamento illuminazione di emergenza). Involucro in poliestere rinforzatoin feltro in fibra di vetro. Il cablaggio passante su due lati con ingressi per cavi EEx-e consente un allacciamento alla rete su entrambi i lati. Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD. Controllo di funzionamento automaticoper un massimo di 20 apparecchi per circuito elettrico. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR (opzionale). Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. T8 2x58W G13.