EATON - EAO12265881103 ELLK 92018/18 CG-S 2/6-2 - 12265881103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Tipo lampada - Lampada fluorescente
Per zona Ex gas - 1, 2
Per zona Ex polvere - 21, 22
Confezione
1 PZ
EAN
4250217425172
Codice prodotto
EAO12265881103
Cod. produttore
12265881103
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Regolabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
G13
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
195...254 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...50 °C
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2.7...2.7 lm
Larghezza:
188 mm
Altezza/profondità:
130 mm
Lunghezza:
760 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
6
Sezione del conduttore:
6 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite