pagina iniziale

EATON - EAO12265517103 ELLK92 LED 400A 2/6 M25K V-CG-S 4000K - 12265517103

EATON
copiacopia
EATON - EAO12265517103 ELLK92 LED 400A 2/6 M25K V-CG-S 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Per zona Ex gas - 1, 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251510731304

Codice prodotto

EAO12265517103

Cod. produttore

12265517103

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Tipo lampada:

LED sostituibile

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Regolabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

G13

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

110...254 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Adatto per potenza lampada:

17...17 W

Colore luce:

Bianco

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

188 mm

Altezza/profondità:

130 mm

Lunghezza:

760 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

6

Sezione del conduttore:

6 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON