pagina iniziale

EATON - EAO121730 PKE-XTUA-32 SGANCIATORE 8-32A PER PKE - 121730

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 8...32 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081195404

Codice prodotto

EAO121730

Cod. produttore

121730

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

8...32 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Unità di controllo elettronico per la protezione del motore in conformità alla norma IEC60947-4-1 per dispositivo di base PKE32, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione contro guasti di fase e squilibri, classe di apertura regolabile. Dispositivo per i mercati mondiali, Certificazione ATEX

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON