pagina iniziale

EATON - EAO121611 C22-PVT45P-K02 E-STOP COMP,45MM,ROT,2NC - 121611

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081194292

Codice prodotto

EAO121611

Cod. produttore

121611

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di montaggio:

Incasso

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Diametro della calotta:

45 mm

Con illuminazione:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Pulsante arresto di emergenza, sblocco a rotazione, Diametro attuatore: 45 mm, Numero di contatti (normalmente chiusi): 2 NC, Tipo di montaggio: Da incorporare, Grado di protezione: NEMA 4X, 13, IP67/IP69, Tensione nominale d’isolamento (Ui): 250 V

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON