pagina iniziale

EATON - EAO119928 XSPBU1006-64-S - 119928

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo in lamiera

  • Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Larghezza - 560 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081177684

Codice prodotto

EAO119928

Cod. produttore

119928

Produttore

EAO

Tipologia:

Fondo in lamiera

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Materiale:

Metallo

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Larghezza:

560 mm

Altezza:

12 mm

Profondità:

475 mm

Colore:

Acciaio inox

Numero RAL:

0

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, suddivisa 6/4, PIFT, per, LxP=1000x600mm, fino a IP55

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON