EATON - EAO119876 NZM4-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGATE - 119876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081177271
Codice prodotto
EAO119876
Cod. produttore
119876
Produttore
EAO
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un terminale situato sul lato superiore o inferiore per interruttori a 3 poli. Protezione dell’isolamento/copertura tag sbarra collettrice per collegamento di capicorda o sbarre collettrici al modulo di estensione Quando si utilizza materiale conduttore con isolamento IP2X. Non può essere combinato con piastre di collegamento allargate NZM4-XKV110. Può essere impiegato con NZM4, N(S)4, NZM4-XKV95(KB)
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


