pagina iniziale

EATON - EAO119858 NZM3-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGATE - 119858

EATON
copiacopia
EATON - EAO119858 NZM3-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081177103

Codice prodotto

EAO119858

Cod. produttore

119858

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un terminale presente sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 poli. Protezione isolante/calotta tag sbarra di collegamento per il collegamento di capicorda o sbarre di collegamento alle piastre di collegamento allargate. Può anche essere utilizzato per piastre di collegamento allargate NZM3-XKV70(-2) con terminali NZM3-XK300 o NZM3-XK22x21 o NZM4-XKA. Durante l’utilizzo di materiale conduttore isolato per IP2X

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON