pagina iniziale

EATON - EAO119381 NZM2-XAP7 PIASTRA DI ADATTAMENTO NZM7 - 119381

EATON
copiacopia
EATON - EAO119381 NZM2-XAP7 PIASTRA DI ADATTAMENTO NZM7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081175079

Codice prodotto

EAO119381

Cod. produttore

119381

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: posizionamento selettivo del dispositivo di sostituzione uguale al lato di collegamento o all’assale di azionamento. L’uso della maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM7 continua a essere possibile se la distanza tra la piastra di montaggio e il lato interno della porta è di almeno 213 mm. In alternativa, è possibile utilizzare la nuova maniglia NZM2-XTVD…-0 con il nuovo assale. Scambiare NZM7 con NZM2 o P7 con PN2/N2. Può essere impiegato con NZM2, N2, PN2, NS2, NZM2-NA, NZM2-4-NA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON