pagina iniziale

EATON - EAO118703 ESR5-NZ-21-24VAC-DC RELE SICUREZZA - 118703

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi - Contatto di apertura e contatto di chiusura

  • Con ingresso di avvio - no

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081168439

Codice prodotto

EAO118703

Cod. produttore

118703

Produttore

EAO

Esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto di apertura e contatto di chiusura

Con ingresso di avvio:

no

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...24 V

Tensione di alimentazione DC:

0...24 V

Con morsetti amovibili:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Classe di omologazione per requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20.4...24 V

Relè a due mani a doppio canale, per l'implementazione delle funzioni di base della porta di protezione e della funzione a due mani, tensione di alimentazione 24 V DC o 24 V AC 50/60 Hz, 2 percorsi di abilitazione corrente (IEC/EN 60204 Categoria di arresto 0), 1 percorso di corrente del segnale, calotta terminale sistema a sbarre secondo norma EN 50274 con azionamento verticale per protezione dita e dorso della mano, per applicazioni conformi a EN574 TypIIIC, cat. 4 in conformità alla norma EN 954-1 / PL e in conformità alla norma EN ISO 13849-1 / SILCL 3 in conformità alla norma IEC 62061 / SIL 3 in conformità alla norma IEC 61508, grado di protezione IP20, posizione di installazione con IP54, testato da TÜV, tensione nominale a impulso 6 kV / sezionamento sicuro isolamento rinforzato

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON