EATON - EAO118457 M22-I1M-SAL CUSTODIA METALLICA - 118457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale del corpo - Alluminio
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4015081167241
Codice prodotto
EAO118457
Cod. produttore
118457
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
1
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Alluminio
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
79 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
84 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
67 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON