pagina iniziale

EATON - EAO116895 NZM2-XHB-DA MAN RINV X NZM2 - 116895

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con blocco del riavvio - no

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081166350

Codice prodotto

EAO116895

Cod. produttore

116895

Produttore

EAO

Con blocco del riavvio:

no

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

Adatto per disgiuntore:

Adatto per sezionatore di carico:

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia rotativa aggiuntiva sull’interruttore con comando “Deliberate Action”. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600 mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400 mm. Targhettaesterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo del fulmine nero e giallo. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna